ミドリ安全
ゴム底安全靴 V2133チャックN
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途
建設業。製造業。
色
ブラック
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム1層底
材質(甲被)
牛クロム革(型押)
標準質量(g/片足)
1350
機能
耐熱
JIS規格
JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
中敷
半敷
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長編上靴
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68481087
V2133N23.5
23.5
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481096
V2133N24.0
24
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481105
V2133N24.5
24.5
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481114
V2133N25.0
25
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68481123
V2133N25.5
25.5
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68481132
V2133N26.0
26
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
68481148
V2133N26.5
26.5
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68481157
V2133N27.0
27
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481166
V2133N27.5
27.5
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481175
V2133N28.0
28
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください