ゴム底安全靴 V275N

ゴム底安全靴 V275N - ミドリ安全

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(型押)標準質量(g/片足)1350機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅EEE材質(先芯)中敷半敷甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68481184V275N23.5-23.5ブラック
21,80015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481193V275N24.0-24ブラック
21,80015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481202V275N24.5-24.5ブラック
21,80016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68481218V275N25.0-25ブラック
21,80016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481227V275N25.5-25.5ブラック
21,80016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68481236V275N26.0-26ブラック
21,80016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481245V275N26.5-26.5ブラック
21,80016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68481254V275N27.0-27ブラック
21,80016,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68481263V275N27.5-27.5ブラック
21,80016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68481272V275N28.0-28ブラック
21,80016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68453607V275N25.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25ブラック
21,80016,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする