ミドリ安全
スラックス
シンプル・ワーキングウエアです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
種別
スラックス
股下(cm)
78
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68481385
G561SITA4L
シルバーグレー
95~105
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481394
G561SITA5L
シルバーグレー
105~115
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481403
G561SITA6L
シルバーグレー
115~125
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481412
G563SITA3L
ライトブルー
90~95
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68481428
G563SITA4L
ライトブルー
95~105
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68481437
G563SITA5L
ライトブルー
105~115
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68481446
G563SITA6L
ライトブルー
115~125
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68481455
G563SITAL
ライトブルー
80~85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68481464
G563SITALL
ライトブルー
85~90
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68481473
G563SITAM
ライトブルー
75~80
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68481482
G563SITAS
ライトブルー
70~75
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68481498
G566SITA3L
ライトグリーン
90~95
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68481507
G566SITA4L
ライトグリーン
95~105
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481516
G566SITA5L
ライトグリーン
105~115
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481525
G566SITA6L
ライトグリーン
115~125
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481534
G566SITAL
ライトグリーン
80~85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481543
G566SITALL
ライトグリーン
85~90
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68481552
G566SITAM
ライトグリーン
75~80
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481568
G566SITAS
ライトグリーン
70~75
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481577
G567SITA4L
ネイビー
95~105
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481586
G567SITA5L
ネイビー
105~115
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68481595
G567SITA6L
ネイビー
115~125
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください