G563SITAL スラックス ミドリ安全 68481455

スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ライトブルー
ウエスト(cm)80~85
内容量1着注文コード68481455品番G563SITAL
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

シンプル・ワーキングウエアです。

用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトブルー
ウエスト(cm)
80~85
トラスコ品番
857-3941
種別
スラックス
質量(g)
500
サイズ(cm)
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1247-85
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする