ハイスペックモデルC-19PCLRA3α

ハイスペックモデルC-19PCLRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3α - ミドリ安全

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。

用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用内容量1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用ください。
※誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
トラスコ品番
バイザー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68482313C-19PCLRA3aブラック859-9745スモーク
10,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
68482322C-19PCLRA3aブルー859-9746ブルー
10,500
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
68482338C-19PCLRA3aブルー859-9747スモーク
10,500
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
68482347C-19PCLRA3aグリーン859-9748グリーン
10,500
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
68482356C-19PCLRA3aグリーン859-9749スモーク
10,500
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
68482374C-19PCLRA3aネイビー859-9751スモーク
10,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
68482383C-19PCLRA3aレッド859-9752スモーク
10,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
68482392C-19PCLRA3aホワイト859-9753ブルー
10,500
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
68482408C-19PCLRA3aホワイト859-9754ブラウン
10,500
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
68482417C-19PCLRA3aホワイト859-9755グリーン
10,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482426C-19PCLRA3aホワイト859-9756パープル
10,500
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
68482435C-19PCLRA3aホワイト859-9757スモーク
10,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
68482444C-19PCLRA3aイエロー859-9758スモーク
10,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482365C-19PCLRA3aグレー859-9750スモーク
10,500
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする