ラバー2層底安全靴 RT910甲プロ

ラバー2層底安全靴 RT910甲プロ - ミドリ安全

甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。ブラック形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1140材質(甲板)牛クロム革/アルミJIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68483047RT910KP23.523.5
21,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68483056RT910KP24.024
21,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68483074RT910KP25.025
21,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483083RT910KP25.525.5
21,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68483065RT910KP24.524.5
21,200
取扱い終了
返品不可
68483092RT910KP26.026
21,200
取扱い終了
返品不可
68483108RT910KP26.526.5
21,200
取扱い終了
68483117RT910KP27.027
21,200
取扱い終了
返品不可
68483126RT910KP27.527.5
21,200
取扱い終了
返品不可
68483135RT910KP28.028
21,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする