ラバー2層底安全靴 RT920甲プロ

ラバー2層底安全靴 RT920甲プロ - ミドリ安全

甲プロテクターが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。ブラック形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1140材質(甲板)牛クロム革/アルミJIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68483144RT920KP23.523.5
23,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68483153RT920KP24.024
23,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483162RT920KP24.524.5
23,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68483178RT920KP25.025
23,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68483223RT920KP27.527.5
23,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68483232RT920KP28.028
23,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483187RT920KP25.525.5
23,400
取扱い終了
返品不可
68483196RT920KP26.026
23,400
取扱い終了
返品不可
68483205RT920KP26.526.5
23,400
取扱い終了
返品不可
68483214RT920KP27.027
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする