ラバー2層底紳士靴 RT1326

ラバー2層底紳士靴 RT1326 - ミドリ安全

あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。

用途警備業。ブラック材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(g)810標準質量(g/片足)810甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68483442RT132623.523.5
20,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483458RT132624.024
20,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483467RT132624.524.5
20,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483476RT132625.025
20,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483485RT132625.525.5
20,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68483494RT132626.026
20,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483503RT132626.526.5
20,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483512RT132627.027
20,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483528RT132627.527.5
20,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68483537RT132628.028
20,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする