用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。色ネイビー足幅3E形状ローカット質量(g)730種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)730機能クッション性、静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックテープ靴タイプスニーカー内容量1足