ミドリ安全
春夏 男女共用E/C長袖シャツ
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
適合
帯電防止作業服JIS適合品
種別
長袖シャツ
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全40種類を絞り込む
色
選択してください
シルバーグレー
ネイビー
ライトグリーン
ライトブルー
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68497792
GS2351UE3L
シルバーグレー
3L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497808
GS2351UE4L
シルバーグレー
4L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497817
GS2351UE5L
シルバーグレー
5L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497826
GS2351UEL
シルバーグレー
L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497835
GS2351UELL
シルバーグレー
LL
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497844
GS2351UEM
シルバーグレー
M
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497853
GS2351UES
シルバーグレー
S
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497862
GS2351UESS
シルバーグレー
SS
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497878
GS2353UE3L
ライトブルー
3L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497887
GS2353UE4L
ライトブルー
4L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497896
GS2353UE5L
ライトブルー
5L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68497905
GS2353UEL
ライトブルー
L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497914
GS2353UELL
ライトブルー
LL
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
68497923
GS2353UEM
ライトブルー
M
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497932
GS2353UES
ライトブルー
S
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497948
GS2353UESS
ライトブルー
SS
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497957
GS2356UE3L
ライトグリーン
3L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497966
GS2356UE4L
ライトグリーン
4L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68497975
GS2356UE5L
ライトグリーン
5L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497984
GS2356UEL
ライトグリーン
L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68497993
GS2356UELL
ライトグリーン
LL
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68498002
GS2356UEM
ライトグリーン
M
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498018
GS2356UES
ライトグリーン
S
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498027
GS2356UESS
ライトグリーン
SS
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498036
GS2357UE3L
ネイビー
3L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498045
GS2357UE4L
ネイビー
4L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498054
GS2357UE5L
ネイビー
5L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498063
GS2357UEL
ネイビー
L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498072
GS2357UELL
ネイビー
LL
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498088
GS2357UEM
ネイビー
M
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498097
GS2357UES
ネイビー
S
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498106
GS2357UESS
ネイビー
SS
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498115
GS2358UE3L
ロイヤルブルー
3L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498124
GS2358UE4L
ロイヤルブルー
4L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498133
GS2358UE5L
ロイヤルブルー
5L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498142
GS2358UEL
ロイヤルブルー
L
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498158
GS2358UELL
ロイヤルブルー
LL
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498167
GS2358UEM
ロイヤルブルー
M
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498176
GS2358UES
ロイヤルブルー
S
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498185
GS2358UESS
ロイヤルブルー
SS
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください