曜日別特売

女性用 ウレタン底安全靴PT410

女性用 ウレタン底安全靴PT410 - ミドリ安全

女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。

用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底形状ローカット種類安全靴標準質量(g/片足)630甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は23.5cmを基準にした標準質量です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68499734LPT410BK21.521.5ブラック
12,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68499743LPT410BK22.022ブラック
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499752LPT410BK22.522.5ブラック
12,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
68499768LPT410BK23.023ブラック
12,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
68499777LPT410BK23.523.5ブラック
12,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
68499786LPT410BK24.024ブラック
12,200
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499795LPT410BK24.524.5ブラック
12,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
68499804LPT410BK25.025ブラック
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499813LPT410BK25.525.5ブラック
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499822LPT410BR21.521.5ブラウン
9,400
取扱い終了
68499838LPT410BR22.022ブラウン
9,400
取扱い終了
68499847LPT410BR22.522.5ブラウン
9,400
取扱い終了
68499856LPT410BR23.023ブラウン
9,400
取扱い終了
68499865LPT410BR23.523.5ブラウン
9,400
取扱い終了
68499874LPT410BR24.024ブラウン
9,400
取扱い終了
68499883LPT410BR24.524.5ブラウン
9,400
取扱い終了
68499892LPT410BR25.025ブラウン
9,400
取扱い終了
68499908LPT410BR25.525.5ブラウン
9,400
取扱い終了
68499917LPT410NV21.521.5ネイビー
9,400
取扱い終了
68499926LPT410NV22.022ネイビー
9,400
取扱い終了
68499935LPT410NV22.522.5ネイビー
9,400
取扱い終了
68499944LPT410NV23.023ネイビー
9,400
取扱い終了
68499953LPT410NV23.523.5ネイビー
9,400
取扱い終了
68499962LPT410NV24.024ネイビー
9,400
取扱い終了
68499978LPT410NV24.524.5ネイビー
9,400
取扱い終了
68499987LPT410NV25.025ネイビー
9,400
取扱い終了
68499996LPT410NV25.525.5ネイビー
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする