曜日別特売

新ラバー2層底安全靴 RT725

新ラバー2層底安全靴 RT725 - ミドリ安全

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブラック材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴標準質量(g/片足)1030JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68500994RT72523.523.5
24,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68501003RT72524.024
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501012RT72524.524.5
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68501028RT72525.025
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501037RT72525.525.5
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501046RT72526.026
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
68501055RT72526.526.5
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68501064RT72527.027
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
68501082RT72528.028
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
68501073RT72527.527.5
24,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする