曜日別特売

新ラバー2層底安全靴 熱場作業用 RT173N

新ラバー2層底安全靴 熱場作業用 RT173N - ミドリ安全

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途製造業。ブラック形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)1180機能耐熱性、耐久性、クッション性、軽量JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501396RT173N23.523.5
22,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68501405RT173N24.024
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501414RT173N24.524.5
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501423RT173N25.025
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501432RT173N25.525.5
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501448RT173N26.026
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501457RT173N26.526.5
22,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68501466RT173N27.027
22,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68501475RT173N27.527.5
22,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68501484RT173N28.028
22,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする