耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT

耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT - ミドリ安全

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。ブラック材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格標準質量(g/片足)1040JIS規格JIS T8101 C1/S/BO甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68502595V262NT23.523.5
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502604V262NT24.024
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502613V262NT24.524.5
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502622V262NT25.025
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502638V262NT25.525.5
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68502647V262NT26.026
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68502656V262NT26.526.5
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68502665V262NT27.027
15,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
68502674V262NT27.527.5
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68502683V262NT28.028
15,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする