耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑

耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 - ミドリ安全

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)標準質量(g/片足)1260機能耐熱、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅EEE材質(先芯)中敷半敷靴タイプ半長靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68502884V2400NTT23.523.5ブラック
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68502893V2400NTT24.024ブラック
20,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502902V2400NTT24.524.5ブラック
20,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502918V2400NTT25.025ブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502927V2400NTT25.525.5ブラック
20,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502936V2400NTT26.026ブラック
20,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502945V2400NTT26.526.5ブラック
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68502954V2400NTT27.027ブラック
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68502963V2400NTT27.527.5ブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68502972V2400NTT28.028ブラック
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする