曜日別特売

帯電防止 綿100% イージーフレックスパンツ

帯電防止 綿100% イージーフレックスパンツ - ミドリ安全帯電防止 綿100% イージーフレックスパンツ - ミドリ安全帯電防止 綿100% イージーフレックスパンツ - ミドリ安全帯電防止 綿100% イージーフレックスパンツ - ミドリ安全帯電防止 綿100% イージーフレックスパンツ - ミドリ安全

後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)綿100、ツイル適合帯電防止作業服JIS適合品種別パンツ股下(cm)80加工防汚・防水加工内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全35種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505212VE391SITA3Lシルバーグレー3L90~95
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505228VE391SITA4Lシルバーグレー4L95~105
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505237VE391SITA5Lシルバーグレー5L105~115
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505246VE391SITALシルバーグレーL80~85
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505255VE391SITALLシルバーグレーLL85~90
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505264VE391SITAMシルバーグレーM75~80
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505273VE391SITASシルバーグレーS70~75
9,900
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
68505282VE392SITA3Lライトブルー3L90~95
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505298VE392SITA4Lライトブルー4L95~105
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505307VE392SITA5Lライトブルー5L105~115
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505316VE392SITALライトブルーL80~85
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505325VE392SITALLライトブルーLL85~90
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505334VE392SITAMライトブルーM75~80
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505343VE392SITASライトブルーS70~75
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505352VE396SITA3Lライトグリーン3L90~95
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505368VE396SITA4Lライトグリーン4L95~105
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505377VE396SITA5Lライトグリーン5L105~115
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505386VE396SITALライトグリーンL80~85
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505395VE396SITALLライトグリーンLL85~90
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505404VE396SITAMライトグリーンM75~80
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505413VE396SITASライトグリーンS70~75
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505422VE397SITA3Lネイビー3L90~95
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505438VE397SITA4Lネイビー4L95~105
9,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505447VE397SITA5Lネイビー5L105~115
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505456VE397SITALネイビーL80~85
9,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
68505465VE397SITALLネイビーLL85~90
9,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505474VE397SITAMネイビーM75~80
9,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505483VE397SITASネイビーS70~75
9,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
68505492VE399SITA3Lチャコール3L90~95
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505508VE399SITA4Lチャコール4L95~105
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505517VE399SITA5Lチャコール5L105~115
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505526VE399SITALチャコールL80~85
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505535VE399SITALLチャコールLL85~90
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505544VE399SITAMチャコールM75~80
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68505553VE399SITASチャコールS70~75
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする