VE399SITA3L 帯電防止 綿100% イージーフレックスパンツ ミドリ安全 68505492

帯電防止 綿100% イージーフレックスパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色チャコール
サイズ3L
ウエスト(cm)90~95
内容量1着注文コード68505492品番VE399SITA3L
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。

用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
チャコール
サイズ
3L
ウエスト(cm)
90~95
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-8917
種別
パンツ
質量(g)
700
混率(%)
綿100、ツイル
股下(cm)
80
加工
防汚・防水加工
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする