曜日別特売

男女ペアパンツ

男女ペアパンツ - ミドリ安全

ツータック仕様、ウエスト脇ゴム、ストレッチ素材で動きやすいです。導電繊維入り素材を使用していますので、静電気が溜まりにくいです。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブラック混率(%)ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り)種別パンツ内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68506585G600SITA3L3L89~95
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506594G600SITA4L4L95~106
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506603G600SITA5L5L106~117
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
68506612G600SITA6L6L117~128
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506628G600SITALL77~83
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506637G600SITALLLL83~89
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506646G600SITAMM71~77
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506655G600SITASS64~71
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68506664G600SITASSSS58~64
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする