G600SITALL 男女ペアパンツ ミドリ安全 68506637

男女ペアパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)83~89
サイズLL
内容量1着注文コード68506637品番G600SITALL
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ツータック仕様、ウエスト脇ゴム、ストレッチ素材で動きやすいです。導電繊維入り素材を使用していますので、静電気が溜まりにくいです。

用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
サイズ
LL
ウエスト(cm)
83~89
トラスコ品番
857-3998
種別
パンツ
色
ブラック
質量(g)
460
混率(%)
ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り)
股下(cm)
90
ヒップ(cm)
112
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする