超軽量L-601

超軽量L-601 - ミドリ安全超軽量L-601 - ミドリ安全超軽量L-601 - ミドリ安全超軽量L-601 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。

用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全60種類を絞り込む
サイズ(cm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68507644SL-601BK22.022ブラック
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507653SL-601BK22.522.5ブラック
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68507662SL-601BK23.023ブラック
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68507687SL-601BK24.024ブラック
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
68507714SL-601BK25.525.5ブラック
9,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
68507723SL-601BK26.026ブラック
9,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
68507732SL-601BK26.526.5ブラック
9,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
68507748SL-601BK27.027ブラック
9,400
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68507793SL-601BL22.022ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507802SL-601BL22.522.5ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507818SL-601BL23.023ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507836SL-601BL24.024ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507845SL-601BL24.524.5ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
68507854SL-601BL25.025ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507863SL-601BL25.525.5ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507872SL-601BL26.026ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507888SL-601BL26.526.5ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68507897SL-601BL27.027ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68507906SL-601BL27.527.5ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507915SL-601BL28.028ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507924SL-601BL29.029ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507933SL-601BL30.030ブルー
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
68507942SL-601RD22.022レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507958SL-601RD22.522.5レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507976SL-601RD23.523.5レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507985SL-601RD24.024レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68507994SL-601RD24.524.5レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68508003SL-601RD25.025レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508012SL-601RD25.525.5レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68508028SL-601RD26.026レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
68508037SL-601RD26.526.5レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508046SL-601RD27.027レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508055SL-601RD27.527.5レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508064SL-601RD28.028レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
68508073SL-601RD29.029レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
68508082SL-601RD30.030レッド
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508098SL-601SL22.022シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508107SL-601SL22.522.5シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508116SL-601SL23.023シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508125SL-601SL23.523.5シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508134SL-601SL24.024シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508143SL-601SL24.524.5シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508152SL-601SL25.025シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68508168SL-601SL25.525.5シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68508177SL-601SL26.026シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
68508186SL-601SL26.526.5シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
68508195SL-601SL27.027シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68508204SL-601SL27.527.5シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
68508213SL-601SL28.028シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68508222SL-601SL29.029シルバー
9,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68507872
2021-04-15
用途: 自動車整備の作業時

とても、かっこ良く、しかも軽いので、足が疲れないです。普段履きにしても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする