曜日別特売
SL-601SL28.0 超軽量L-601 ミドリ安全 68508213

超軽量L-601

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
色シルバー
内容量1足注文コード68508213品番SL-601SL28.0
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。

用途
運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
サイズ(cm)
28
色
シルバー
トラスコ品番
857-7825
材質
先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状
ローカット
質量(g)
590
規格
JSAA認定B種
標準質量(g/片足)
590
機能
軽量
アズワン品番
64-1116-65
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68507872
2021-04-15
用途: 自動車整備の作業時

とても、かっこ良く、しかも軽いので、足が疲れないです。普段履きにしても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする