曜日別特売

熱場作業用安全靴 V173K

熱場作業用安全靴 V173K - ミドリ安全

靴内に熱が伝わりにくい靴底です。

用途製造業。ブラック仕様中敷:半敷形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)1260機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510864V173K23.523.5
18,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510873V173K24.024
18,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510882V173K24.524.5
18,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510898V173K25.025
18,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510907V173K25.525.5
18,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510916V173K26.026
18,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68510925V173K26.526.5
18,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68510934V173K27.027
18,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68510943V173K27.527.5
18,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510952V173K28.028
18,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする