曜日別特売

熱場作業用安全靴 V2610

熱場作業用安全靴 V2610 - ミドリ安全

耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。

用途製造業。仕様中敷:半敷形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)1170機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプブーツ内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510968V261023.523.5
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510977V261024.024
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68510986V261024.524.5
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
68510995V261025.025
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511004V261025.525.5
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68511013V261026.026
15,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511022V261026.526.5
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68511038V261027.027
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68511047V261027.527.5
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511056V261028.028
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする