ミドリ安全
熱場作業用安全靴 W3901N
耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。
用途
製造業。
色
茶
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム1層
標準質量(g/片足)
1510
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(先芯)
ワイド鋼
材質(インソール)
豚ヌメ耐熱全敷
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68511162
W3901N23.5
23.5
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511178
W3901N24.0
24
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511187
W3901N24.5
24.5
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511196
W3901N25.0
25
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68511205
W3901N25.5
25.5
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511214
W3901N26.0
26
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511223
W3901N26.5
26.5
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511232
W3901N27.0
27
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511248
W3901N27.5
27.5
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511257
W3901N28.0
28
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください