ミドリ安全
熱場作業用安全靴 つま先ガード付 W344
耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。
用途
製造業。
色
茶
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム1層
標準質量(g/片足)
1520
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(先芯)
ワイド鋼
材質(インソール)
豚ヌメ耐熱全敷
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68511266
W34423.5
23.5
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511275
W34424.0
24
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511284
W34424.5
24.5
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511293
W34425.0
25
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68511302
W34425.5
25.5
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68511318
W34426.0
26
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511327
W34426.5
26.5
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68511336
W34427.0
27
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68511345
W34428.0
28
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください