1液ワイドウレタン

1液ワイドウレタン - スズカファイン

セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。
反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプ で外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)

用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根主成分ポリウレタン系主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[日塗工]耐用年数(年)7~9塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(40~62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(50~66m2/石油缶)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
注意
※弾性主材には適しません。
※つや調整品は、つやありと比較して耐用年数が短くなります。
※つや調整品は、色相・塗り重ねによって、つやに差が出る為、塗り継ぎや補修塗りでむらを生じやすくなります。予め試し塗りで仕上がりを確認の上、面で区切って塗装してください。
※鮮明な色は、つやありと比較して、スケが出やすい傾向になりますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514723-1缶(15kg)つやあり赤15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514732-1缶(15kg)7分つや赤15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514748-1缶(15kg)5分つや赤15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514757-1缶(15kg)3分つや赤15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514766-1缶(15kg)つやありオーカー色15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514775-1缶(15kg)7分つやオーカー色15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514784-1缶(15kg)5分つやオーカー色15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514793-1缶(15kg)3分つやオーカー色15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514802-1缶(15kg)つやあり紺15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514818-1缶(15kg)7分つや紺15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514827-1缶(15kg)5分つや紺15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514836-1缶(15kg)3分つや紺15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514845-1缶(15kg)つやありシアニンググリーン15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514854-1缶(15kg)7分つやシアニンググリーン15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514863-1缶(15kg)5分つやシアニンググリーン15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514872-1缶(15kg)3分つやシアニンググリーン15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514888-1缶(15kg)つやありマルーン15L
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514897-1缶(15kg)7分つやマルーン15L
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514906-1缶(15kg)5分つやマルーン15L
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514915-1缶(15kg)3分つやマルーン15L
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514924-1缶(3kg)つやあり赤3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514933-1缶(3kg)7分つや赤3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514942-1缶(3kg)5分つや赤3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514958-1缶(3kg)3分つや赤3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514967-1缶(3kg)つやありオーカー色3L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514976-1缶(3kg)7分つやオーカー色3L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514985-1缶(3kg)5分つやオーカー色3L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514994-1缶(3kg)3分つやオーカー色3L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515003-1缶(3kg)つやあり紺3L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515012-1缶(3kg)7分つや紺3L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515028-1缶(3kg)5分つや紺3L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515037-1缶(3kg)3分つや紺3L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515046-1缶(3kg)つやありシアニンググリーン3L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515055-1缶(3kg)7分つやシアニンググリーン3L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515064-1缶(3kg)5分つやシアニンググリーン3L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515073-1缶(3kg)3分つやシアニンググリーン3L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515082-1缶(3kg)つやありマルーン3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515098-1缶(3kg)7分つやマルーン3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515107-1缶(3kg)5分つやマルーン3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515116-1缶(3kg)3分つやマルーン3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする