1液ワイドシリコン

1液ワイドシリコン - スズカファイン

セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料です。
反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプで外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)

用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根主成分アクリルシリコン系主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタン、新生瓦など希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[NSK]耐用年数(年)屋根:6~9 、外壁:8~13塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(40~62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(50~66m2/石油缶)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
注意
※弾性主材には適しません。
全44種類を絞り込む
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515186-1缶(15kg)つやあり黒15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515195-1缶(15kg)7分つや黒15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515204-1缶(15kg)5分つや黒15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515213-1缶(15kg)3分つや黒15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515222-1缶(15kg)つやあり赤15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515238-1缶(15kg)7分つや赤15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515247-1缶(15kg)5分つや赤15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515256-1缶(15kg)3分つや赤15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515265-1缶(15kg)つやあり赤さび色15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515274-1缶(15kg)7分つや赤さび色15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515283-1缶(15kg)5分つや赤さび色15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515292-1缶(15kg)3分つや赤さび色15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515308-1缶(15kg)つやありオーカー色15L
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515317-1缶(15kg)7分つやオーカー色15L
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515326-1缶(15kg)5分つやオーカー色15L
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515335-1缶(15kg)3分つやオーカー色15L
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515344-1缶(15kg)つやあり黄色15L
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515353-1缶(15kg)7分つや黄色15L
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515362-1缶(15kg)5分つや黄色15L
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515378-1缶(15kg)3分つや黄色15L
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515387-1缶(15kg)つやあり紺15L
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515396-1缶(15kg)7分つや紺15L
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515405-1缶(15kg)5分つや紺15L
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515414-1缶(15kg)3分つや紺15L
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515423-1缶(15kg)つやありシアニンググリーン15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515432-1缶(15kg)7分つやシアニンググリーン15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515448-1缶(15kg)5分つやシアニンググリーン15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515457-1缶(15kg)3分つやシアニンググリーン15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515475-1缶(3kg)7分つや白3L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515484-1缶(3kg)5分つや白3L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515493-1缶(3kg)3分つや白3L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515502-1缶(3kg)つやあり赤3L
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515518-1缶(3kg)7割つや赤3L
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515527-1缶(3kg)5分つや赤3L
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515536-1缶(3kg)3分つや赤3L
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515545-1缶(3kg)つやあり紺3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515554-1缶(3kg)7分つや紺3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515563-1缶(3kg)5分つや紺3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515572-1缶(3kg)3分つや紺3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515588-1缶(3kg)つやありシアニンググリーン3L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515597-1缶(3kg)7分つやシアニンググリーン3L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515606-1缶(3kg)5分つやシアニンググリーン3L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515615-1缶(3kg)3分つやシアニンググリーン3L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515466-1缶(3kg)つやあり白3L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする