ワイドウレタン

ワイドウレタン - スズカファイン

超低汚染タイプのセラミック配合弱溶剤2液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。
2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
セラミックを配合した高親水低帯電性の超低汚染性塗膜です。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプで外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)

用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鋼構造物主成分ポリウレタン系主な用途木、鉄、外壁希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、金属系サイディング、トタンなど希釈率(%)0~20特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[日塗工]耐用年数(年)5~7塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(37~62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(46~62m2/石油缶)可使時間(時間)7以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上(23℃)
注意
※弾性主材には適しません。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515624-1缶(15kg)つやあり黒15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515633-1缶(15kg)7分つや黒15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515642-1缶(15kg)5分つや黒15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515658-1缶(15kg)つやあり赤15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515667-1缶(15kg)7分つや赤15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515676-1缶(15kg)5分つや赤15L
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515685-1缶(15kg)つやあり赤さび色15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515694-1缶(15kg)7分つや赤さび色15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515703-1缶(15kg)5分つや赤さび色15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515712-1缶(15kg)つやありオーカー色15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515728-1缶(15kg)7分つやオーカー色15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515737-1缶(15kg)5分つやオーカー色15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515746-1缶(15kg)つやあり黄色15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515755-1缶(15kg)7分つや黄色15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515764-1缶(15kg)5分つや黄色15L
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515773-1缶(15kg)つやあり紺15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515782-1缶(15kg)7分つや紺15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515798-1缶(15kg)5分つや紺15L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515807-1缶(15kg)つやありバイオレット15L
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515816-1缶(15kg)7分つやバイオレット15L
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515825-1缶(15kg)5分つやバイオレット15L
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515834-1缶(15kg)つやありシアニンググリーン15L
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515843-1缶(15kg)7分つやシアニンググリーン15L
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515852-1缶(15kg)5分つやシアニンググリーン15L
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68515868-1缶(3kg)つやあり白3L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515877-1缶(3kg)7分つや白3L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515886-1缶(3kg)5分つや白3L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515895-1缶(3kg)つやあり黒3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515904-1缶(3kg)7分つや黒3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515913-1缶(3kg)5分つや黒3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515922-1缶(3kg)つやあり赤3L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515938-1缶(3kg)7分つや赤3L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515947-1缶(3kg)5分つや赤3L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515956-1缶(3kg)つやあり赤さび色3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515965-1缶(3kg)7分つや赤さび色3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515974-1缶(3kg)5分つや赤さび色3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515983-1缶(3kg)つやありオーカー色3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68515992-1缶(3kg)7分つやオーカー色3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516008-1缶(3kg)5分つやオーカー色3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516017-1缶(3kg)つやあり黄色3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516026-1缶(3kg)7分つや黄色3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516035-1缶(3kg)5分つや黄色3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516044-1缶(3kg)つやあり紺3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516053-1缶(3kg)7分つや紺3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516062-1缶(3kg)5分つや紺3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516078-1缶(3kg)つやありバイオレット3L
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516087-1缶(3kg)7分つやバイオレット3L
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516096-1缶(3kg)5分つやバイオレット3L
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516105-1缶(3kg)つやありシアニンググリーン3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516114-1缶(3kg)7分つやシアニンググリーン3L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする