曜日別特売

ワイドエポーレSi

ワイドエポーレSi - スズカファイン

長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。
弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。
耐候性塗料のJIS規格品です。
エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。
シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。
金属系素地・セメント系素地に適応します。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。

用途屋根用 上塗材、屋根、鋼構造物、建築物外壁 (シルバー仕上は無機素材不可)主成分アクリルシリコン系JIS規格JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料2級 [シリコン系]、JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料2級 [シリコン系]主な用途屋根、鋼、外壁希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど希釈率(%)0~20特性付着性、耐候、つやあり耐用年数(年)屋根:7~10、外壁:8~13塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2(50~80m2/石油缶)可使時間(時間)8以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上 、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
注意
※つや調整品は、つやありと比較して耐用年数が短くなります。
※つや調整品は、色相・塗り重ねによって、つやに差が出る為、塗り継ぎや補修塗りでむらを生じやすくなります。予め試し塗りで仕上がりを確認の上、面で区切って塗装してください。また、鮮明な色は、つやありと比較して、スケが出やすい傾向になりますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516132-1缶(16kg)つやあり白16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516148-1缶(16kg)7分つや白16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516157-1缶(16kg)5分つや白16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516166-1缶(16kg)3分つや白16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516175-1缶(16kg)つやあり黒16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516184-1缶(16kg)7分つや黒16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516193-1缶(16kg)5分つや黒16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516202-1缶(16kg)3分つや黒16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516218-1缶(16kg)つやあり赤16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516227-1缶(16kg)7分つや赤16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516236-1缶(16kg)5分つや赤16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516245-1缶(16kg)3分つや赤16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516254-1缶(16kg)つやあり赤さび色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516263-1缶(16kg)7分つや赤さび色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516272-1缶(16kg)5分つや赤さび色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516288-1缶(16kg)3分つや赤さび色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516297-1缶(16kg)つやありオーカー色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516306-1缶(16kg)7分つやオーカー色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516315-1缶(16kg)5分つやオーカー色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516324-1缶(16kg)3分つやオーカー色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516333-1缶(16kg)つやあり黄色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516342-1缶(16kg)7分つや黄色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516358-1缶(16kg)5分つや黄色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516367-1缶(16kg)3分つや黄色16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516376-1缶(16kg)つやあり紺16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516385-1缶(16kg)7分つや紺16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516394-1缶(16kg)5分つや紺16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516403-1缶(16kg)3分つや紺16L
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68516412-1缶(3.2kg)つやあり白3.2L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516428-1缶(3.2kg)7分つや白3.2L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516437-1缶(3.2kg)5分つや白3.2L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516446-1缶(3.2kg)3分つや白3.2L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516455-1缶(3.2kg)つやあり黒3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516464-1缶(3.2kg)7分つや黒3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516473-1缶(3.2kg)5分つや黒3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516482-1缶(3.2kg)3分つや黒3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516498-1缶(3.2kg)つやあり赤3.2L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516507-1缶(3.2kg)7分つや赤3.2L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516516-1缶(3.2kg)5分つや赤3.2L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516525-1缶(3.2kg)3分つや赤3.2L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516534-1缶(3.2kg)つやあり赤さび色3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516543-1缶(3.2kg)7分つや赤さび色3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516552-1缶(3.2kg)5分つや赤さび色3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516568-1缶(3.2kg)3分つや赤さび色3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516577-1缶(3.2kg)つやありオーカー色3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516586-1缶(3.2kg)7分つやオーカー色3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516595-1缶(3.2kg)5分つやオーカー色3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516604-1缶(3.2kg)3分つやオーカー色3.2L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516613-1缶(3.2kg)つやあり黄色3.2L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516622-1缶(3.2kg)7分つや黄色3.2L
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする