FBK(フタバ)
竹刷毛(防爆用)
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途
塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。
毛材
馬毛
毛丈(mm)
30
毛色
黒茶色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68528373
NO006
210
15
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
68528382
NO007
210
24
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
68528398
NO008
360
24
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください