FBK(フタバ)
ペイント刷毛(防爆用)特製
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途
塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。
毛材
馬毛
毛色
茶色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68528407
NO014
230
30
45
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
68528416
NO015
240
50
60
25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
68528425
NO016
250
70
65
25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
68528434
NO018
250
95
65
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください