曜日別特売

ロール洗刷毛(防爆用)

ロール洗刷毛(防爆用) - FBK(フタバ)

防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。

用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛全長(mm)450寸法(mm)60毛丈(mm)60毛色茶色玉厚(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68528443NO001
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする