曜日別特売

箱型定盤 機械仕上+架台セット

箱型定盤 機械仕上+架台セット - 大西測定工具箱型定盤 機械仕上+架台セット - 大西測定工具箱型定盤 機械仕上+架台セット - 大西測定工具

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。

用途
ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800内容量1組
注意
※呼び寸法「500×750、600×600、600×900、750×1000」は「新型」の形状になります。※メーカー規格品
※車上渡し条件(パレット出荷となります。ユーザー様にてフォークリフトをご用意が条件となります)
全6種類を絞り込む
平面度(μm)
本体寸法(mm)
呼び寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
平面度(μm)
本体寸法(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68713557105+147B60450×600×100450×600
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713566105+147B57500×500×80500×500
オープン
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713575105+147B65500×750×100500×750
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713584105+147B66600×600×100600×600
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713593105+147B82600×900×100600×900
オープン
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713602105+147B90750×1000×125750×1000
オープン
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,500/税込¥9,350
北海道地方数量1につき¥13,500/税込¥14,850
沖縄地方数量1につき¥13,500/税込¥14,850
離島数量1につき¥13,500/税込¥14,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする