曜日別特売

箱型定盤 B級仕上+架台セット

箱型定盤 B級仕上+架台セット - 大西測定工具箱型定盤 B級仕上+架台セット - 大西測定工具

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)

用途
ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800内容量1組
注意
※呼び寸法「500×750、600×600、600×900、750×1000」は「新型」の形状になります。※メーカー規格品
※車上渡し条件
※納品時フォークリフトが必要です。
※パレット出荷のためお客様にてパレットの処分が発生します。
全6種類を絞り込む
平面度(μm)
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
平面度(μm)
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68713618105+147B38450×600450×600×100
オープン
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713627105+147B36500×500500×500×80
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713636105+147B44500×750500×750×100
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713645105+147B40600×600600×600×100
オープン
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713654105+147B50600×900600×900×100
オープン
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68713663105+147B60750×1000750×1000×125
オープン
659,800
725,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,500/税込¥9,350
北海道地方数量1につき¥13,500/税込¥14,850
沖縄地方数量1につき¥13,500/税込¥14,850
離島数量1につき¥13,500/税込¥14,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする