曜日別特売

精密検査用定盤 JIS2級+架台セット

精密検査用定盤 JIS2級+架台セット - 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級+架台セット - 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級+架台セット - 大西測定工具

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。
定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
呼び寸法(mm)500×750種別JIS2級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)22寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ内容量1組
注意
※車上渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68713882102+147J
オープン
589,800
648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,500/税込¥9,350
北海道地方数量1につき¥13,500/税込¥14,850
沖縄地方数量1につき¥13,500/税込¥14,850
離島数量1につき¥13,500/税込¥14,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする