曜日別特売

長袖ジャケット 6647

長袖ジャケット 6647 - bigborn(ビッグボーン)長袖ジャケット 6647 - bigborn(ビッグボーン)長袖ジャケット 6647 - bigborn(ビッグボーン)長袖ジャケット 6647 - bigborn(ビッグボーン)

充実の快適機能。
動きやすさを追求したバックプリーツに作業性を与えた突起物のないデザイン。
夜でも安心「反射テープ」に豊富な収納。

混率(%)ポリエステル85・綿15(再生ポリエステル56・ポリエステル29・綿15)仕様樹脂ボタン、バックプリーツ(メッシュプリーツ素材)、右胸簡易ポケット、胸ポケット反射テープ、背中反射テープ、ペン差し・名札留め種別長袖ジャケット材質エコ交織トロピカルグリーン購入法適合内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686003946647アースグリーンS
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004036647アースグリーンM
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004126647アースグリーンL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004286647アースグリーンLL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004376647アースグリーンEL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004466647アースグリーン4L
10,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004556647アースグリーン5L
10,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004646647ロイヤルブルーS
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004736647ロイヤルブルーM
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004826647ロイヤルブルーL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686004986647ロイヤルブルーLL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005076647ロイヤルブルーEL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005166647ロイヤルブルー4L
10,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005256647ロイヤルブルー5L
10,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005346647ネイビーS
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005436647ネイビーM
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005526647ネイビーL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005686647ネイビーLL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005776647ネイビーEL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005866647ネイビー4L
10,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
686006046647シルバーグレーS
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686006136647シルバーグレーM
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686006226647シルバーグレーL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686006386647シルバーグレーLL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686006476647シルバーグレーEL
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
686006566647シルバーグレー4L
10,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
686006656647シルバーグレー5L
10,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
686005956647ネイビー5L
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする