bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ BM535
安心して着続けられるタフさと丈夫さ。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
長袖シャツ
材質
ソフトサマーツイル
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
スモークグリーン
ネイビー
ブルー
ライトブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68634064
BM535
スモークグリーン
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634073
BM535
スモークグリーン
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634082
BM535
スモークグリーン
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634098
BM535
スモークグリーン
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634107
BM535
スモークグリーン
EL
¥
9,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634116
BM535
スモークグリーン
4L
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634125
BM535
スモークグリーン
5L
¥
9,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634134
BM535
ライトブルー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634143
BM535
ライトブルー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634152
BM535
ライトブルー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634168
BM535
ライトブルー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634177
BM535
ライトブルー
EL
¥
9,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634186
BM535
ライトブルー
4L
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634195
BM535
ライトブルー
5L
¥
9,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634204
BM535
ブルー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634213
BM535
ブルー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634222
BM535
ブルー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634238
BM535
ブルー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634247
BM535
ブルー
EL
¥
9,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634256
BM535
ブルー
4L
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634265
BM535
ブルー
5L
¥
9,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634274
BM535
ネイビー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634283
BM535
ネイビー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634292
BM535
ネイビー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634308
BM535
ネイビー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634317
BM535
ネイビー
EL
¥
9,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634326
BM535
ネイビー
4L
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634335
BM535
ネイビー
5L
¥
9,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634344
BM535
グレー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634353
BM535
グレー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634362
BM535
グレー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634378
BM535
グレー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634387
BM535
グレー
EL
¥
9,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634396
BM535
グレー
4L
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68634405
BM535
グレー
5L
¥
9,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください