bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 6875
ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。
混率(%)
ポリエステル75・綿25
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付
種別
長袖シャツ
材質
東レ サマーハードロックツイル
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
アースグリーン
シルバーグレー
スミクロ
ダークグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68650033
6875
アースグリーン
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650042
6875
アースグリーン
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650058
6875
アースグリーン
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650067
6875
アースグリーン
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650076
6875
アースグリーン
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650085
6875
アースグリーン
4L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650094
6875
アースグリーン
5L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650103
6875
ダークグレー
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650112
6875
ダークグレー
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650128
6875
ダークグレー
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650137
6875
ダークグレー
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650146
6875
ダークグレー
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650155
6875
ダークグレー
4L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650164
6875
ダークグレー
5L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650173
6875
ネイビー
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650182
6875
ネイビー
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650198
6875
ネイビー
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650207
6875
ネイビー
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650216
6875
ネイビー
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650225
6875
ネイビー
4L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650234
6875
ネイビー
5L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650243
6875
シルバーグレー
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650252
6875
シルバーグレー
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650268
6875
シルバーグレー
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650277
6875
シルバーグレー
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650286
6875
シルバーグレー
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650295
6875
シルバーグレー
4L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650304
6875
シルバーグレー
5L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650313
6875
スミクロ
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650322
6875
スミクロ
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650338
6875
スミクロ
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650347
6875
スミクロ
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650356
6875
スミクロ
EL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650365
6875
スミクロ
4L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68650374
6875
スミクロ
5L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください