bigborn(ビッグボーン)
防寒コート 8695
耐水圧20000mmの高機能エコ防寒。防水防寒の機能、すべてにおいてハイスペック。
雪や雨の中での作業におすすめ。
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:胴裏:起毛メッシュ+スパンボンド+サンステート綿(80g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
仕様
金属ボタン、フード取り外し可
種別
コート
耐水圧(mmH2O)
20000
生地
エコツイル(東レ ダーミザクス透湿防水)
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68686555
8695
グリーン
M
¥41,000
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686564
8695
グリーン
L
¥41,000
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686573
8695
グリーン
LL
¥41,000
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686598
8695
グリーン
4L
¥42,600
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686607
8695
グリーン
5L
¥43,400
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686616
8695
オレンジ
M
¥41,000
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686625
8695
オレンジ
L
¥41,000
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686634
8695
オレンジ
LL
¥41,000
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686643
8695
オレンジ
EL
¥41,800
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686652
8695
オレンジ
4L
¥42,600
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686668
8695
オレンジ
5L
¥43,400
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686713
8695
ネイビー
4L
¥42,600
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686722
8695
ネイビー
5L
¥43,400
¥
20,900
¥22,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686582
8695
グリーン
EL
¥41,800
取扱い終了
返品不可
68686677
8695
ネイビー
M
¥41,000
取扱い終了
返品不可
68686686
8695
ネイビー
L
¥41,000
取扱い終了
返品不可
68686695
8695
ネイビー
LL
¥41,000
取扱い終了
返品不可
68686704
8695
ネイビー
EL
¥41,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください