曜日別特売

防寒ジャンパー 7126

防寒ジャンパー 7126 - bigborn(ビッグボーン)
(1件のレビュー)

がっちり丈夫、火に強い。

ネイビー混率(%)綿100機能撥水加工仕様金属ボタン、衿ボア取外し可種別ジャンパー材質綿キャンバス内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686880687126L
21,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
6868809571264L
21,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
6868811371266L
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
686880527126M
21,000
取扱い終了
返品不可
686880777126LL
21,000
取扱い終了
返品不可
686880867126EL
21,000
取扱い終了
返品不可
6868810471265L
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68688077
2020-02-04
用途: 車の清掃作業時
運輸・通信業

綿100%なので静電気も起こりにくいし仕立てもしっかりしている。
だだしポケットが3個しなく収納に難あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする