曜日別特売

Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形

Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 - 安川電機Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 - 安川電機Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 - 安川電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68643392SGM7J-A5AFA210.053000ストレート
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68643417SGM7J-A5AFA2C0.053000ストレート
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
68643444SGM7J-A5A7A210.053000ストレート
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68643478SGM7J-A5A7A2C0.053000ストレート
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68643532SGM7J-01AFA210.13000ストレート
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68643557SGM7J-01AFA2C0.13000ストレート
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68643575SGM7J-01A7A210.13000ストレート
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68643602SGM7J-01A7A2C0.13000ストレート
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644144SGM7J-02AFA210.23000ストレート
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644162SGM7J-02AFA2C0.23000ストレート
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644187SGM7J-02A7A210.23000ストレート
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644205SGM7J-02A7A2C0.23000ストレート
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644275SGM7J-04AFA210.43000ストレート
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
68644293SGM7J-04AFA2C0.43000ストレート
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644318SGM7J-04A7A210.43000ストレート
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644336SGM7J-04A7A2C0.43000ストレート
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644923SGM7J-08AFA210.753000ストレート
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644957SGM7J-08AFA2C0.753000ストレート
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68644975SGM7J-08A7A210.753000ストレート
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68645002SGM7J-08A7A2C0.753000ストレート
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする