貼る温楽

貼る温楽 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

衣類に貼るタイプのカイロ。
便利に使えるミニサイズ。

温度持続時間8時間サイズミニタイプ貼るタイプ最高温度(℃)62平均温度(℃)50内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705132-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68705132
2019-03-25
用途: 事務
鉱業

小さくて便利が良い。じんわりあたためられている感じがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする