オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 暖房用品
オカモト[安全靴・作業靴]の 防寒用品
オカモト[安全靴・作業靴]の カイロ
貼る温楽
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
68705132
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
衣類に貼るタイプのカイロ。
便利に使えるミニサイズ。
温度持続時間
8時間
サイズ
ミニ
タイプ
貼るタイプ
最高温度(℃)
62
平均温度(℃)
50