MINOURA(箕浦)
クロモリフロントキャリア
天枠にクロモリパイプを採用したフロントキャリア
寸法(mm)
(荷台)260×106
材質
Cr-Mo
色
シルバー
質量(g)
630
パイプ径(Φmm)
10
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706916
CRM-1F
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください