曜日別特売

CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)

CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き) - GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き) - GORIN(ゴリン)
(29件のレビュー)

カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)

内容量1個
注意
※バックホークへの直接の取付はできません。
※カンチブレーキ、Vブレーキの種類・形状によっては取付できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37574135GR-523シルバー64-9540-93
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
68708045GR-523ブラック64-9542-09
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68708045
2024-02-29
用途: 子供用MTBに
その他業種

ルイガノ20インチMTBに使用。OGK技研のCTBフェンダーと合わせて取り付けしましたが絶妙な関係でフィット。他のボタン式リング錠も試したが上手く付かなかった。対して上記の組み合わせはパーフェクト。

対象商品 : 37574135
2023-06-24
用途: クロスバイクでの短時間駐輪用
その他業種

簡単に施錠解錠出来る事から、近所での買い物等短時間の駐輪用として重宝しています。

対象商品 : 68708045
2023-02-13
用途: 分解整備して
金融・保険業

以前のリング錠が錆びついて動かないし鍵をさせないからプッシュボタンは助かります。

対象商品 : 68708045
2021-05-16
用途: ちょい止めに
卸売・小売業

中学生のクロスバイクに取付けました
取付けは六角レンチ(100均で購入可)で10分位
コンビニや公園にちょい止めする時にサッとロック出来るので便利、ガチの盗難には効果は疑問です。

対象商品 : 68708045
2020-03-31
用途: 小径車の折り畳み自転車に取り付け
その他業種

ごつい、重い。これにつきます。写真で見るよりも実物はごつく感じます。折り畳み自転車(トランジットライト)に取り付けましたが凄い存在感です。ほぼ鉄製品なので手入れを怠ると直ぐサビそうです。後、番号が固定で変更が出ないのと手動でリセットしないとあたりまえですが、開錠ボタンを押せば錠ははずれます。習慣化すればいいのでしょうがリセットし忘れはありました。

対象商品 : 37574135
2020-04-06
用途: リング錠取付け
卸売・小売業

26×1.75のMTBに取付けました。タイヤにもドロヨケにも干渉せず問題なく付きました。唯一心配だった解除番号も、押しやすく覚えやすい番号だったのでラッキーでした。

対象商品 : 68708045
2019-11-06
用途: 子供のMTBのVブレーキに装着
サービス業

台座のメーカー名?は無くなってました。
フレーム形状によっては着かないかも。
ボタン式はラクで良さそうです。

対象商品 : 37574135
2018-02-13
用途: MTBの施錠
教育・研究機関

大変便利です。たまたま数字が並んでそろっているので、アトランダムなものがいいかな。自分で設定できるといいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする