WIDE BAR リング錠 13・16・19バンド付

WIDE BAR リング錠 13・16・19バンド付 - GORIN(ゴリン)
(2件のレビュー)

従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)

付属品ディプルキー3本、取付バンド(3種類)サイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708088GR-1000ブラック
オープン
889
978(税込)
当日出荷
68708063GR-1000シルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-04
用途: 26インチクロモリフレーム自転車に使用
大健

フレームが黒なのでそれと同じ色の鍵を購入しました。説明書をお元に取り付けしましたが、少し難儀しました。施錠は簡単にできます。

対象商品 : 68708063
2019-06-15
用途: ママチャリの鍵交換
電気・ガス・熱供給・水道業

13バンドが少し小さく、取り付けするのに時間がかかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする