曜日別特売

フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ

フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ - 花岡車輌フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ - 花岡車輌フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ - 花岡車輌
材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708666DG-PB
19,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする