花岡車輌
プラスチックエース5輪車仕様
仕様
五車輪
種別
固定両袖
質量(kg)
23
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
タイプ
標準
積載面寸法(mm)
605×905
キャスター
5輪車
材質(キャスター)
グレーゴム
最大積載量(kg)
300
床面高さ(mm)
232
荷台寸法(幅)(mm)
605
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
125
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68708693
UPA-LD-V
¥
39,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300