花岡車輌
ダンディライトカージャンボ
(1件のレビュー)
種別
固定片袖
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
750
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
150
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68708797
UDG-LS6
400
750×1200
254
38
¥
49,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300