曜日別特売

プラスチックエース5輪車仕様

プラスチックエース5輪車仕様 - 花岡車輌
種別ハンドル無し車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル)キャスター5輪車荷台寸法(幅)(mm)605材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)ポリプロピレン(PP)内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708937PA-F-V300905×605223
33,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする